| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78793560 Herst.-Nr.: PI200-425 EAN/GTIN: 7640169585395 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Compatible | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Epson EcoTank ET-2500<br />Epson EcoTank ET-2500 Series<br />Epson EcoTank ET-2550<br />Epson EcoTank ET-2600<br />Epson EcoTank ET-2600 Series<br />Epson EcoTank ET-2650<br />Epson EcoTank ET-3600<br />Epson EcoTank ET-4500<br />Epson EcoTank ET-4550<br />Epson EcoTank ET-14000<br />Epson EcoTank ITS L 3050<br />Epson EcoTank ITS L 3060<br />Epson EcoTank ITS L 3070<br />Epson EcoTank L 100<br />Epson EcoTank L 110<br />Epson EcoTank L 200<br />Epson EcoTank L 210<br />Epson EcoTank L 300<br />Epson EcoTank L 310<br />Epson EcoTank L 350<br />Epson EcoTank L 350 Series<br />Epson EcoTank L 355<br />Epson EcoTank L 360 Series<br />Epson EcoTank L 361<br />Epson EcoTank L 365<br />Epson EcoTank L 380<br />Epson EcoTank L 380 Series<br />Epson EcoTank L 382<br />Epson EcoTank L 385<br />Epson EcoTank L 386<br />Epson EcoTank L 455<br />Epson EcoTank L 480 Series<br />Epson EcoTank L 485<br />Epson EcoTank L 486<br />Epson EcoTank L 550<br />Epson EcoTank L 550 Series<br />Epson EcoTank L 555<br />Epson EcoTank L 565<br />Epson EcoTank L 655<br />Epson EcoTank L 1300<br />Epson EcoTank L 1455<br />Epson Expression ET-2500 Series<br />Epson L 100<br />Epson L 200<br />Epson L 355 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Volumen Farbtinte | 70 ml | | Seitenergebnis Farbtinte | 6500 Seiten | | OEM-Code | T6642, T664240 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |