Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCGW39650WT20 Lightning-Kabel 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCGW39650WT20 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Nedis CCGW39650WT20 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Nedis CCGW39650WT20 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Nedis CCGW39650WT20 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78796986
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGW39650WT20
EAN/GTIN:
     5412810315512
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Kabel zum Anschließen eines iPhones, iPads, iPods oder MacBooks an einen PC zum Synchronisieren oder Aufladen, oder an ein USB-C™-Ladegerät zur vollständigen Aufladung Ihres Akkus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.