Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Neo F4-3600C18D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C18D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C18D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C18D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C18D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C18D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C18D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C18D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78803583
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C18D-64GTZN
EAN/GTIN:
     4713294224835
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
42
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
Taiwan
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.