Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Royal F4-3600C18D-64GTRS Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C18D-64GTRS Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C18D-64GTRS Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C18D-64GTRS Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C18D-64GTRS Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C18D-64GTRS Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C18D-64GTRS Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78805302
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C18D-64GTRS
EAN/GTIN:
     4713294224996
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Registered (Unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr ram g.skill, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.