Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow ABT-062 Filzstift Fein / Extradick Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow ABT-062 Filzstift Fein / Extradick Gelb
Tombow ABT-062 Filzstift Fein / Extradick Gelb
Tombow ABT-062 Filzstift Fein / Extradick Gelb
Tombow ABT-062 Filzstift Fein / Extradick Gelb
Tombow ABT-062 Filzstift Fein / Extradick Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78826621
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein / Extradick
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Gelb
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.3 mm
Strichbreite (min)
0.3 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäuseform
Rund
Anti-Erstickungskappe
Ja
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-025
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-055
ab € 2,15*
Ähnlich
Tombow
ABT-090
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-098
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-027
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-076
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-020
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-026
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.