Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow ABT-245 Filzstift Fein / Extradick Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow ABT-245 Filzstift Fein / Extradick Grün
Tombow ABT-245 Filzstift Fein / Extradick Grün
Tombow ABT-245 Filzstift Fein / Extradick Grün
Tombow ABT-245 Filzstift Fein / Extradick Grün
Tombow ABT-245 Filzstift Fein / Extradick Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78826659
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein / Extradick
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.3 mm
Strichbreite (min)
0.3 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäuseform
Rund
Anti-Erstickungskappe
Ja
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-243
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-277
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-296
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-228
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-249
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.