Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow ABT-373 Filzstift Fein / Extradick Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow ABT-373 Filzstift Fein / Extradick Blau
Tombow ABT-373 Filzstift Fein / Extradick Blau
Tombow ABT-373 Filzstift Fein / Extradick Blau
Tombow ABT-373 Filzstift Fein / Extradick Blau
Tombow ABT-373 Filzstift Fein / Extradick Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78826662
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Doppelfasermaler
Fasermaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein / Extradick
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.3 mm
Strichbreite (min)
0.3 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäuseform
Rund
Anti-Erstickungskappe
Ja
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-312
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-346
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.