Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek VIGORAP 918RPD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek VIGORAP 918RPD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VIGORAP 918RPD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VIGORAP 918RPD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VIGORAP 918RPD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VIGORAP 918RPD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VIGORAP 918RPD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VIGORAP 918RPD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VIGORAP 918RPD WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78837576
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     VIGORAP 918RPD
EAN/GTIN:
     4710484740540
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die DrayTek VigorAP 918R Outdoor Access Point Serie ist ideal für die Erweiterung der WLAN Signalstärke in Aussenbereichen und wurde entwickelt, um WLAN Verbindungen mit höchster Performance, Kontinuität und Sicherheit auch unter schlechten Witterungsbedingungen bereitzustellen. Das wetterfeste Gehäuse folgt dabei der IP67 Klassifizierung und wird aus industriellen Komponenten gefertigt. Der VigorAP 918R unterstützt auch Mesh-WLAN.

Gigabit Ethernet & PoE
Die VigorAP 918R Serie erkennt automatisch Übertragungsraten von 10/100/1000 Mbps und wird per PoE mit Strom versorgt, was die Installation an Orten ohne vorhandenen Stromanschluß vereinfacht.

Betrieb unter schwierigsten Wetterbedingungen
Die VigorAP 918R Serie ist extrem widerstandsfähig gegen Temperatur- und Wetterbedingungen und kann bei Temperaturen zwischen -40°C und 70°C betrieben werden, auch an regnerischen Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

IP67 Staub & Wassergeschützt
Die VigorAP 918R Serie ist zertifiziert mit einer IP67 Klassifizierung. Das bedeutet, dass sie vollständig gegen das Eindringen von Staub geschützt ist. Der Outdoor Access Point kann also auch unter extremen Wetterbedingungen betrieben werden.

Energieeffizienz
Die Outdoor Access Points der VigorAP 918R Serie sind kompatibel mit IEEE802.3az, welcher den Energieverbrauch an beiden Enden der Netzwerkverbindung minimiert und so einen Beitrag zur Senkung der Energiekosten leistet.

Unterstützt eine große Anzahl gleichzeitiger WLAN Clients
Die VigorAP 918R Serie ermöglicht bis zu 128 WLAN Clients pro Band eine gleichzeitige Verbindung.

Hohe Sendeleistung und große Bandbreite
Die VigorAP 918R Serie ist kompatibel mit dem IEEE 802.11ac Standard und bietet eine hohe Sendeleistung mit Datenraten bis zu 867 Mbit/s mit 2x2 MIMO.

Unterstützung des VigorACS 2 Central Management Systems und des AP Managements
Die VigorAP 918R Serie unterstützt das CWMP Protokoll (TR-069) und kann durch VigorACS 2 und einige Vigor Router, die das AP Management unterstützen, zentral verwaltet werden. Über die Plattform des VigorACS 2 kann der Administrator Konfigurationsparameter aktivieren, Firmwareaktualisierungen durchführen, periodisch Einstellungen sichern und die Geräte zentral monitoren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Antenne
Antennentyp
Intern & extern
Anzahl der Antennen
3
Antenne Zunahmeniveau (max)
11 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WEP, WPA, WPA2, WPA3-PSK, WPS
IP-Adressen Filter
Ja
Systemstatusalarm
Ja
IGMP-Snooping
Ja
DHCP-Snooping
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Lokales AP Management
Telnet
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, Telnet
IPv4
IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 portal
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Automatische Kanalwahl
Ja
Vollduplex
Ja
Duplex-Modus Auto-Negotiation
Ja
Direkte Weiterleitung
Ja
Tunnel-Weiterleitung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Max. Anzahl WLAN-Verbindungen
256
VLAN-Unterstützung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43.2 W
Stromverbrauch (max.)
60 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,04*
€ 446,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,76*
€ 434,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,79*
€ 428,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.