Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7F52 Prozessor 3,5 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7F52 Prozessor 3,5 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7F52 Prozessor 3,5 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78850299
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000140
EAN/GTIN:
     5054444328232
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7F52
Grundfrequenz des Prozessors
3.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
240 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.718,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,54*
€ 2.071,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.739,67*
€ 2.070,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,16*
€ 2.060,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,31*
€ 2.053,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,38*
€ 2.044,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.