Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BLG2X4 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78856627
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLG2X4
EAN/GTIN:
     4039289007420
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Merkmale
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.84 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,284*
€ 0,338
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.