Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 400034 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 400034 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 400034 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F7192
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
Alarmkabel
Datenkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Kupferindex
8 kg/km
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,02*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,54*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,76622*
€ 2,58622*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,62*
2 Tage
169
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 202,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.