Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 7118-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 7118-13
Gedore 7118-13
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78862183
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7689870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
57 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7689010
ab € 30,24*
Ähnlich
Gedore
7689360
ab € 31,08*
Ähnlich
Gedore
7689440
ab € 30,07*
Ähnlich
Gedore
7679990
ab € 31,09*
Ähnlich
Gedore
7689600
ab € 30,19*
Ähnlich
Gedore
7684560
ab € 30,92*
Ähnlich
Gedore
7689790
ab € 30,10*
Ähnlich
Gedore
7685610
ab € 33,45*
Ähnlich
Gedore
7690370
ab € 32,21*
Ähnlich
Gedore
7698430
ab € 32,04*
Ähnlich
Gedore
3278549
ab € 133,43*
Ähnlich
Gedore
3278557
ab € 147,67*
Ähnlich
Gedore
3278565
ab € 223,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.