Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 7112-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 7112-19
Gedore 7112-19
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78862219
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7689790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 107,82*
Ähnlich
Gedore
7689010
ab € 30,24*
Ähnlich
Gedore
7689360
ab € 31,08*
Ähnlich
Gedore
7689440
ab € 30,07*
Ähnlich
Gedore
7679990
ab € 31,09*
Ähnlich
Gedore
7689600
ab € 30,19*
Ähnlich
Gedore
7684560
ab € 30,92*
Ähnlich
Gedore
7689870
ab € 33,54*
Ähnlich
Gedore
7685610
ab € 33,45*
Ähnlich
Gedore
7690370
ab € 32,21*
Ähnlich
Gedore
1427059
ab € 334,65*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 125,31*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.