Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BU9PV Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78862502
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BU9PV
EAN/GTIN:
     4039289008809
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Durchschlagfestigkeit
500 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4.6 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 52.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.