Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic PerfectPower PP 404 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen 350 W Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic PerfectPower PP 404 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen 350 W Grau, Silber
Dometic PerfectPower PP 404 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen 350 W Grau, Silber
Dometic PerfectPower PP 404 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen 350 W Grau, Silber
Dometic PerfectPower PP 404 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen 350 W Grau, Silber
Dometic PerfectPower PP 404 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen 350 W Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78865226
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000019
EAN/GTIN:
     4015704250237
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Hohe Produktqualität, elegantes Aussehen, hochwertige Technologie und zahlreiche praktische Funktionen: Die Wechselrichter der Dometic PerfectPower Serie bieten all das, was Sie sich zu Recht von einem Premium-Gerät erwarten. Die Einheiten bis 550 Watt sind besonders leicht und kompakt. Sie wandeln 12- oder 24-Volt-Batteriespannung in sinusförmige 230-Volt-Wechselstrom um, mit dem eine Reihe von Geräten betrieben werden kann. Die Montage ist schnell und einfach. Verstellbare, aufsteckbare Befestigungen ermöglichen die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse. Und wer seinen Wechselrichter ganz praktisch vom Armaturenbrett aus aktivieren möchte, nutzt den zusätzlichen Anschluss für einen externen Schalter.

FÜR SICHERHEIT IST GESORGT
Geerdete Steckdose für erhöhte Sicherheit und Anzeige des Betriebsstatus durch LEDs.

FLEXIBLE MONTAGEHILFE
Die individuell verstellbaren aufsteckbaren Füße sorgen für Flexibilität bei der Montage.

ZWEIFACHE SCHALTEROPTION
Ein-Aus-Schalter und Ausgang für einen externen An-Aus-Schalter.

MODIFIZIERTE SINUSWELLE
Wechselrichter der PerfectPower PP Serie erzeugen eine modifizierte Sinusspannung. Das heißt, die erzeugte Spannung weist eine stufenartige Kurve, die sich in Ihrem Verlauf einer Sinuswelle annähert. Daraus erfolgt eine amplituden- und frequenzstabile Ausgangsspannung, die für eine Vielzahl von Geräten vollkommen ausreicht. Für empfindliche Elektrogeräte verwenden Sie Wechselrichter, die eine reine Sinusspannung erzeugen (SinePower Serie).

DIE GLEICHE 230-V-STROMLEISTUNG WIE ZU HAUSE
Der kompakte und leichte Dometic PerfectPower PP 404 Wechselrichter verwandelt die 24 V Gleichstrom-Batteriespannung Ihres Fahrzeugs in eine Sinuswelle wie 230 V Wechselstrom. Diese Art von Spannung eignet sich für zahlreiche geläufige Haushaltsgeräte wie Leselampen, Heizdecken und elektrische Rasierapparate. Der Wechselrichter kann am Gerät selbst oder – viel praktischer – vom Armaturenbrett aus ein- und ausgeschalten werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Automatisch / Innen
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
350 W
Ausgangsspannung
210 - 230 V
Produktfarbe
Grau, Silber
Starkstromtyp
DC-to-AC
Ausgangsstrom
1.5 A
Effizienz
90 %
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, E9
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
950 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
259 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
1180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,10*
€ 97,699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,8442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,6193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,2671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.