Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic MagicWatch MWE860 Garageneinparksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic MagicWatch MWE860 Garageneinparksensor
Dometic MagicWatch MWE860 Garageneinparksensor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78866877
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000354
EAN/GTIN:
     k.A.
Zuverlässiger Schutz für die Rückseite Ihres Autos muss nicht unbedingt kostspielig sein. Die Dometic MagicWatch MWE 860 Einparkhilfe ist ein Einsteigermodell, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist. Sie eignet sich für Autos mit einer Breite bis 2,20 Meter und ist mit vier Sensoren, einem akustischen Warnsignal und einer stilvollen LED-Anzeige ausgestattet. Der perfekte Schutz für Ihre Heckstoßstange. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten sind die Sensoren der Serie 8 bereit zur Montage: Die genau abgemessenen Kabelabschnitte erfordern nur die Hälfte der Montagetiefe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Garageneinparksensor
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Sensoren
4
Befestigungstyp
Schrauben
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.