Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic MagicWatch MWE890 Garageneinparksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic MagicWatch MWE890 Garageneinparksensor
Dometic MagicWatch MWE890 Garageneinparksensor
Dometic MagicWatch MWE890 Garageneinparksensor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78866952
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000355
EAN/GTIN:
     k.A.
Viele billige Einparkhilfen müssen erst in mühseliger Arbeit provisorisch ans Verbindungskabel angeschlossen werden, was einen zusätzlichen Zeitaufwand bedeutet. Die Sensoren des Systems der Serie 8 können mithilfe des Dometic 22 mm Stanzwerkzeugs rasch und problemlos montiert werden. Falls Sie bereits über eine Einparkhilfe für das Heck Ihres Fahrzeugs verfügen, empfehlen wir Ihnen als wertvolles Extra die fest angeschlossene Dometic MagicWatch MWE 890, die Ihrem Fahrzeug verlässlichen Schutz bietet. Sie kann entweder über den Tachometer und den Rückwärtsgang oder wahlweise auch über einen eigenen Schalter aktiviert werden. Hindernisse werden erst in der Gefahrenzone (< 75 cm) erkannt, was bei starkem Verkehrsaufkommen von Vorteil ist. Wahlweise kann auch eine LED-Anzeige hinzugefügt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Garageneinparksensor
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Sensoren
4
Befestigungstyp
Schrauben
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.