Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CBW145AC-G WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CBW145AC-G WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco CBW145AC-G WLAN Access Point Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79027130
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CBW145AC-G
EAN/GTIN:
     889728275231
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
710 MHz
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1000 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
31.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.