Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-PWR300-50 Netzteil 300 W 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-PWR300-50 Netzteil 300 W 1U Grau
Allied Telesis AT-PWR300-50 Netzteil 300 W 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79040452
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-006217-50
EAN/GTIN:
     767035216126
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
IT Serviceverträge
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
1600 g
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.