Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Steel PVS464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Steel PVS464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS464G320C6K Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79068413
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVS464G320C6K
EAN/GTIN:
     814914026939
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.