Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CATURIX CTRX-06 Tasteninstrumenttasche/-koffer Schwarz Hard-Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CATURIX CTRX-06 Tasteninstrumenttasche/-koffer Schwarz Hard-Case
CATURIX CTRX-06 Tasteninstrumenttasche/-koffer Schwarz Hard-Case
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79127693
Hersteller:
     CATURIX
Herst.-Nr.:
     CTRX-06
EAN/GTIN:
     7640158669099
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboardtasche
Hülle mit Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
275 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Etui-Typ
Hard-Case
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verschlussart
Reißverschluss
Tragegriff(e)
Ja
Sperren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.