Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CSV2G/2 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79129031
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CSV2G/2
EAN/GTIN:
     4039289010604
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Nylon
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Durchschlagfestigkeit
800 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
100 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0326*
€ 0,0388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,0337
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,0315
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.