Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CSV3W/2 Drahtverbinder Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79129047
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CSV3W/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Nylon
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Durchschlagfestigkeit
800 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
100 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0477*
€ 0,0568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,0532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,0515
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,0489
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,046
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,0368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.