Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CSV4G/3 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79129054
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CSV4G/3
EAN/GTIN:
     4039289010673
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Nylon
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
250 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.