Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect H22H4 Drahtverbinder Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79129063
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     H22H4
EAN/GTIN:
     4039289012677
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Durchschlagfestigkeit
800 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
100 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.1 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0416*
  
Preis gilt ab 350.000 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0761*
€ 0,0906
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0591*
€ 0,0703
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,055*
€ 0,065
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.