Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CSV4W/2 Drahtverbinder Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79129064
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CSV4W/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Nylon
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Durchschlagfestigkeit
800 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
100 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0625*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0895*
€ 0,1065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,1032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,0982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,0937
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,0744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.