Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215640 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m LC SC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215640 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m LC SC Weiß
Synergy 21 S215640 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m LC SC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79133498
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215640
EAN/GTIN:
     4038816167958
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Schleifart Stecker
APC/UPC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
60 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.