| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-79134337 Herst.-Nr.: 66434 EAN/GTIN: 4043619664344 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Audio Splitter von Delock kann an eine freie Klinkenbuchse des MP3 Players, Mobiltelefons, Tablets, Notebooks etc. angeschlossen werden und zwei Klinkenbuchsen herausführen. Somit können zwei Personen gleichzeitig bequem über zwei Kopfhörer dieselbe Musik oder Ähnliches hören. Beide Klinkenbuchsen verfügen über einen eigenen Lautstärkeregler, so dass die Lautstärke individuell eingestellt werden kann.
Einfache Handhabung Mit Hilfe des zusätzlichen Goldrings am Steckerende, lässt sich dieser Audio Splitter problemlos mit Geräten verbinden, die mit einer Schutzhülle versehen sind. Zusätzlich ist der 3,5 mm Klinkenstecker abgewinkelt, so dass das Kabel auch an schwer zugänglichen Stellen angeschlossen werden kann. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.25 m | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 2x 3.5 mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3,5 mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 30 | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |