Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 17-10034 Drahtverbinder RJ45 Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 17-10034 Drahtverbinder RJ45 Nickel
Conec 17-10034 Drahtverbinder RJ45 Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79134445
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-10034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Nickel
Material
ABS Synthetik, Polybutylene terephthalate (PBT), Silikon
Kabelstandard
Cat5e
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
100 V
Stromstärke
1.2 A
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Kupfer
Zertifizierung
E202784
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.