Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blacknoise PM-2 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blacknoise PM-2 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Blacknoise PM-2 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79135925
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     PM-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 3pin
gehäuselüfter
Die NB-BlackSilentPro Serie entstand in enger Zusammenarbeit mit der Hardwareluxx Community. Unsere führende Technologie und die Wünsche der Anwender ermöglichten diese außergewöhnlichen Produktserie im Klassik-Design mit hochwertigsten Komponenten.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
0.72 W
Nennspannung
12 V
Startspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
40 x 40 x 20 mm
Ventilatorengewicht
25 g
Kabellänge
0.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Ventilator-Anschluss
3-polig
Zertifizierung
CE, RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
17.7 dB
Geräuschpegel
0.118 Sone
Luftstrom
9.2 m³/h
Maximum Luftdruck
1.66 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 40x40x20mm, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.