Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad FR6 AA Lithium


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Conrad FR6 AA Lithium
Conrad FR6 AA Lithium
Conrad FR6 AA Lithium
Artikel-Nr.:
     615-R778851
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-1900662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Extrem Power Lithium mit hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer! Diese Batterien überzeugen mit hoher Energiedichte, gleichbleibend hoher Zellspannung, minimaler Selbstentladung und weiten Temperaturbereich. Zuverlässige Lithium-Eisensulfid-Technologie mit hochwertigen Komponenten. Ideal für Einsatzgebiete mit hohen Energiebedarf oder rauen Wetterbedingungen wie z.B. Digicam, Camcorder, Blitzgeräte, CD-Player, Mini LCD-TV, Außensensoren, Thermometer, GPS-Geräte, Metallsuchgeräten, Funkgeräten und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2900 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,92*
€ 17,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,66*
€ 39,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.