Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 381 6420 Kompletter elektrischer Anschluss M12 4 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 21 03 381 6420 Kompletter elektrischer Anschluss M12 4 A 4
Harting 21 03 381 6420 Kompletter elektrischer Anschluss M12 4 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79148880
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 381 6420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet, Kodierung: D-Kodierung, Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Verbindender thread type
M12
Anzahl der Pole
4
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Isolationskoordination
2.5 kV
Nennspannung (AC)
50 V
Nennspannung (DC)
50 V
Verschließbar
Ja
Überspannungskategorie
CAT III
Verschmutzungsgrad
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23.67 g
Energie
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
21 03 282 1405
ab € 18,234*
Sonstiges
Harting
21 03 281 1405
ab € 16,1361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.