Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 5214 NH Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 5214 NH Computergehäuse Ventilator Schwarz
ebm-papst 5214 NH Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79149614
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9294310608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.8 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
310 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas, Kunststoff
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3650 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
51 dB
Luftstrom
252 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
45000 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Kompatible Produkte
VDE, CSA, UL, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.