Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4412 ML Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4412 ML Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz
ebm-papst 4412 ML Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79151110
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
270 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
119 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
40 dB
Luftstrom
168 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
67500 h
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.