Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4414 M Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4414 M Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz
ebm-papst 4414 M Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79151127
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.1 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
250 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
119 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
42 dB
Luftstrom
184 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
65000 h
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.