Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad CE-1620650 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2016 Lithium


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Conrad CE-1620650 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2016 Lithium
Conrad CE-1620650 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2016 Lithium
Conrad CE-1620650 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2016 Lithium
Conrad CE-1620650 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2016 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79153078
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-1620650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten (-20 bis +60 °C) aus. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2016
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
80 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
1.6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 45.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.