Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 41101414 Ratschenschlüssel Stahl 14 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 41101414 Ratschenschlüssel Stahl 14 mm Edelstahl
STAHLWILLE 41101414 Ratschenschlüssel Stahl 14 mm Edelstahl
STAHLWILLE 41101414 Ratschenschlüssel Stahl 14 mm Edelstahl
STAHLWILLE 41101414 Ratschenschlüssel Stahl 14 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79155407
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41101414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ratschenhakenschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
14 mm
Anzahl Ratschenköpfe
1 Stück(e)
Produktfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.