Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 412F Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 412F Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
ebm-papst 412F Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79155667
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     929.1705.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.7 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
17 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas, Kunststoff
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.1 dB
Luftstrom
8 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
45000 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,88*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.