Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicker Elektronik BET-0924-T Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 89 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bicker Elektronik BET-0924-T Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 89 W Schwarz
Bicker Elektronik BET-0924-T Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 89 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79155836
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-0924-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
tischnetzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Draußen
Eingangsspannung
90 - 264 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
89 W
Ausgangsspannung
24 V
Eingangsstrom
1.2 A
Ausgangsstrom
3.7 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bicker Elektronik
KP-01
ab € 2,92*
Zubehör
Bicker Elektronik
CB-TRG-EXT
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.