Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 63502126220 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 63502126220 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
FEIN 63502126220 Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79157462
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502126220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
tauchsägeblatt fein
e-cut sägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Breite
35 mm
Merkmale
Typ
Sägeblatt
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Kunststoff, Weichkunststoff, Holz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.