Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CC1105ES01 computer cooling system Prozessor Kühler 5 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-CC1105ES01 computer cooling system Prozessor Kühler 5 cm Aluminium, Schwarz
Akasa AK-CC1105ES01 computer cooling system Prozessor Kühler 5 cm Aluminium, Schwarz
Akasa AK-CC1105ES01 computer cooling system Prozessor Kühler 5 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79159541
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CC1105ES01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 370
CPU Lüfter Sockel A
SMD Kühlkörper
cpu lüfter sockel 370
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.19 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.8 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
48.7 mm
Gewicht
98 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
50 x 50 x 15 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Ventilator-Anschluss
3-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
50 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket 370, Socket A(462)
Kompatible Prozessoren
AMD Athlon MP, AMD Athlon XP, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® III
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
38 dB
Maximaler Luftstrom
13.15 cfm
Maximum Luftdruck
2.86 mmH2O
Lagertyp
Flüssigkeitsgeschmiertes Lager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.