Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim AA Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim AA Einwegbatterie Alkali
Verbatim AA Einwegbatterie Alkali
Verbatim AA Einwegbatterie Alkali
Verbatim AA Einwegbatterie Alkali
Verbatim AA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79177492
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49501
EAN/GTIN:
     0023942495017
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Unser gängigstes Modell ist die AA-Batterie. Sie eignet sich für die Verwendung in Geräten wie tragbaren Radioempfängern, MP3-Playern, Kameras und Fernbedienungen für TV-Geräte und DVD-Player.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazitätstyp
Premium
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
0023942495017
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.