Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWC2666R1M64 Speichermodul 16 GB 4 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWC2666R1M64 Speichermodul 16 GB 4 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
OWC OWC2666R1M64 Speichermodul 16 GB 4 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79188727
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWC2666R1M64
EAN/GTIN:
     810586034180
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1.2 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.