Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICAE12040 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICAE12040 Elektrischer Kontakt
Intercable ICAE12040 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79195765
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
120 mm²
Gewicht und Abmessungen
Schlauch-/Rohrlänge
40 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7541*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7541*
€ 0,89738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.