Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICAE12032 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICAE12032 Elektrischer Kontakt
Intercable ICAE12032 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79195773
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhuelse 120mm²
für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
120 mm²
Gewicht und Abmessungen
Schlauch-/Rohrlänge
32 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,329*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,628*
€ 7,88732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,459*
€ 7,68621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,239*
€ 7,42441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,869*
€ 6,98411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,599*
€ 6,66281
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,349*
€ 6,36531
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,329*
€ 5,15151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.