Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuckoo ICOOK Q5 5 l 1100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuckoo ICOOK Q5 5 l 1100 W Schwarz
Cuckoo ICOOK Q5 5 l 1100 W Schwarz
Cuckoo ICOOK Q5 5 l 1100 W Schwarz
Cuckoo ICOOK Q5 5 l 1100 W Schwarz
Cuckoo ICOOK Q5 5 l 1100 W Schwarz
Cuckoo ICOOK Q5 5 l 1100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79196445
Hersteller:
     Cuckoo
Herst.-Nr.:
     CMC-QAB549S
EAN/GTIN:
     8809660010518
Suchbegriffe:
Multicooker
Multifunktionskochgerät
Reisgarer
Reiskocher
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schüsselmaterial
Aluminium
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Leistung
1100 W
Anzahl der automatischen Programme
10
Kochtemperaturbereich
38 - 135 °C
Anzahl der Leistungsstufen
9
Leistung Oberhitze
1100 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
6700 g
Kochfunktionen und -programme
Dampfgaren
Ja
Bratfunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Reis
Ja
Fleisch
Ja
Porridge
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Reiswärmer, reisgarer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.