Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP3232FU2MK Glasfaserkabel 2 m 2x SC OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP3232FU2MK Glasfaserkabel 2 m 2x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP3232FU2MK Glasfaserkabel 2 m 2x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP3232FU2MK Glasfaserkabel 2 m 2x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP3232FU2MK Glasfaserkabel 2 m 2x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP3232FU2MK Glasfaserkabel 2 m 2x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP3232FU2MK Glasfaserkabel 2 m 2x SC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79204370
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP3232FU2MK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
2x SC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.