Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel ATP700 Firewall (Hardware) 1U 6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel ATP700 Firewall (Hardware) 1U 6 Gbit/s
Zyxel ATP700 Firewall (Hardware) 1U 6 Gbit/s
Zyxel ATP700 Firewall (Hardware) 1U 6 Gbit/s
Zyxel ATP700 Firewall (Hardware) 1U 6 Gbit/s
Zyxel ATP700 Firewall (Hardware) 1U 6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79222384
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     ATP700-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937610525
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
hardware-firewall zyxel
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
120.1 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
1000
Gleichzeitiger Benutzer
150 Benutzer
Geräuschpegel
25.3 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
947736 h
Zertifizierung
LVD, BSMI, FCC, CE EMC, C-Tick
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
6 Gbit/s
VPN-Durchsatz
1.2 Gbit/s
Maximum firewall Verbindungen
1600000
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
6000 Mbit/s
VPN Durchsatz
1200 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, SSL/TLS
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Stromverbrauch (max.)
46 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
519 mm
Verpackungshöhe
392 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Paketgewicht
4800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Netzwerk
Anzahl der VLANs
128
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.822,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,89*
€ 2.323,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,83*
€ 2.313,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.891,84*
€ 2.251,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,64*
€ 2.208,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,34*
€ 2.168,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.