Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eisfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Alphacool Eisfach
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79269415
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     15247
EAN/GTIN:
     4250197152471
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Der Schritt zur Perfektion Der neue Alphacool AGB ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Je nach Modell lassen sich in die Rückwand die Laing DDC, die Alphacool DC-LT oder die Laing D5 bzw. die Alphacool VPP655 anbauen. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig. Für ein optisch rundes Gesamtbild sorgt das gebürstete Blech welches den Behälter umschließt. Die Front ist in mattem schwarz gehalten und besteht aus einer kratz sicheren Soft-Touch Oberfläche. Eingebaut wird das Eisfach in zwei der vorderen 5,25" Schächte wodurch auch immer ein Blick auf den Behälter möglich ist und der Füllstand durch das von hinten beleuchtete Sichtfenster abgelesen werden kann. Das Alphacool Logo in der Front kann ebenfalls beleuchtet werden wenn der 3 Pin Stecker mit einer Stromquelle verbunden wird. Viele Kleinigkeiten ergänzen den ersten Eindruck! Für ein erstes Befüllen stehen auf der Oberseite zwei 1/4" Öffnungen zur Verfügung. Um Kühlflüssigkeit nachzufüllen kann der Befüllstutzen in der Front aufgeschraubt und herausgezogen werden. Um die Flüssigkeit abzulassen sind ebenfalls zwei 1/4" Öffnungen auf der Unterseite vorgesehen. Rechts auf der Rückseite sind zwei Beleuchtungsmodule für 5mm LEDs hinter dem Sichtfenster platziert. Damit kann eine ganz eigene Optik und Ausleuchtung erzeugt werden. Auf der linken Seite befinden sich ebenfalls zwei Öffnungen zum befüllen bzw. zum ablassen der Flüssigkeit. Die letzten zwei 1/4" Gewinde sind für den Ein- und Auslass bestimmt. Hinter dem Einlass wurde ein Bubble Down Modul gesetzt um Verwirbelungen zu vermeiden die Luft in den Wasserkreislauf bringen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acrylglas, Aluminium, Nylon, Polyoxymethylen (POM)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
84.5 mm
Sonstige Funktionen
Kühlmittel
Flüssigkeit
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.