Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79292283
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Halogenfreie Steuerleitung, ölbeständig und sehr flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, ölbeständig, sehr flexibel und kältebeständig bis -30°C für vielseitige Anwendungen, BauPVO / CPR
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
500 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
16 mm²
Kupferindex
614.4 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, UL, IEC 60754-1, IEC 60754-2, EN 50363-4-1, ISO 4892-2, EN 50396, EN 50525-3-11, EN 50525-2-51, ETIM 5, ETIM 6, VDE 0295
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
18.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,88*
€ 40,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,59*
€ 39,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,48*
€ 37,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,38*
€ 36,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,17*
€ 34,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,50*
€ 29,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.